得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 14001 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 16 |
中徑限制 | H6 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 完 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400144008 | 1 21機構/ 32“ | 氮化鈦 | 3 | UNC | 3.375“ | 13 | H8 | 0.367“ | 新台幣2,055元 | |
1400147205 | 1 21機構/ 32“ | 錫 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H4 | 0.429“ | 新台幣3,210元 | |
1400147301 | 1 21機構/ 32“ | 蒸汽氧化物 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H5 | 0.429“ | 新台幣2,597元 | |
1400147305 | 1 21機構/ 32“ | 錫 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H5 | 0.429“ | 新台幣3,210元 | |
1400150208 | 1 13機構/ 16“ | 氮化鈦 | 4 | UNC | 3 13機構/ 16“ | 11 | H7 | 0.48“ | 新台幣3,329元 | |
1400150308 | 1 13機構/ 16“ | 氮化鈦 | 4 | UNC | 3 13機構/ 16“ | 11 | H8 | 0.48“ | 新台幣3,329元 | |
1400125608 | 1" | 氮化鈦 | 3 | UNC | 2.5“ | 20 | H5 | 0.255“ | 新台幣900元 |