扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1400155000 螺紋成型絲錐成型 3/4 x 10 光亮 | AG3ZAA 33WY68

OSG 1400155000 螺紋成型絲錐成型 3/4 x 10 光亮

有現貨
貨號:AG3ZAA Model: 1400155000,en交叉編號:33WY68

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,385 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋成型絲錐
光明
清單編號14001
材料高速鋼鈷
長笛數量4
總長度4.25“
瀝青10
中徑限制H12
小腿Dia0.59“
尺寸3機構/ 4“
龍頭風格成型
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)2.54
船長(厘米)12.07
船寬(厘米)2.54
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號尺寸清單編號螺紋長度螺紋類型長笛數量總長度瀝青價錢
OSG 1400107700螺紋成型絲錐成型#5-40 AG3NRM 33PD41 1400107700#5光明140015機構/ 8“UNC21 15機構/ 16“40新台幣780元
OSG 1400150905螺紋成型絲錐成型5/8英寸-11錫| AG3NRN 33PD42 14001509055機構/ 8“140011 13機構/ 16“UNC43 13機構/ 16“11新台幣3,329元
OSG 1400100105 螺紋成型絲錐成型#0-80 Tin | AG3UDL 33VX18 1400100105#0140015機構/ 16“基金會21.625“80新台幣918元
OSG 1400100108螺紋成型絲錐成型#0-80 AG3UDM 33VX19 1400100108#0氮化鈦140015機構/ 16“基金會21.625“80新台幣940元
OSG 1400100400 螺紋成型絲錐成型#0-80 Bright | AG3UDN 33VX20 1400100400#0光明140015機構/ 16“基金會21.625“80新台幣836元
OSG 1400100401螺紋成型絲錐成型#0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0蒸汽氧化物140015機構/ 16“基金會21.625“80新台幣836元
OSG 1400100405螺紋成型絲錐成型#0-80錫| AG3UDQ 33VX22 1400100405#0140015機構/ 16“基金會21.625“80新台幣937元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1400155000 螺紋成型絲錐成型 3/4 x 10 光亮
新台幣3,385元 /單元