項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 14050 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 28 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405007708 | 2.5“ | 28 | H5 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 基金會 | 新台幣2,071元 | |
1405010508 | 2 15機構/ 16“ | 16 | H6 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | UNC | 新台幣2,750元 | |
1405011008 | 2 15機構/ 16“ | 16 | H6 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | UNC | 新台幣3,060元 | |
1405011408 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H4 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 基金會 | 新台幣2,777元 | |
1405011508 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H5 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 基金會 | 新台幣2,750元 | |
1405011608 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H6 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 基金會 | 新台幣2,750元 | |
1405011908 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H4 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 基金會 | 新台幣2,882元 |