項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 14101 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 74mm |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D9 |
小腿Dia | 9.70mm |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 32mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 完 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410100801 | 13mm | 蒸汽氧化物 | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 新台幣986元 | |
1410100805 | 13mm | 錫 | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 新台幣1,092元 | |
1410100901 | 13mm | 蒸汽氧化物 | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | 新台幣1,039元 | |
1410100905 | 13mm | 錫 | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | 新台幣1,127元 | |
1410101801 | 17mm | 蒸汽氧化物 | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | 新台幣630元 | |
1410101805 | 17mm | 錫 | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | 新台幣865元 | |
1410101901 | 17mm | 蒸汽氧化物 | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | 新台幣626元 |