項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.238“ |
尺寸類型 | 信 |
完 | TiN塗層 |
長笛長度 | 2.75“ |
清單編號 | 1500 |
材料 | 高速鋼-鈷 |
總長度 | 4 9機構/ 16“ |
點角 | 130學位 |
點類型 | R |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
尺寸 | B |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15323005 | 0.323“ | 3 5機構/ 16“ | 5.125“ | 3機構/ 8“ | P | 新台幣3,093元 |