項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化物/蒸汽氧化物 |
清單編號 | 101C |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600007 | 觸底 | 101C | 4 | 1 21機構/ 32“ | 基金會 | 3.593 | 18 | H5 | 新台幣1,936元 | |
1600107 | 插頭 | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5“ | 20 | H3 | 新台幣416元 | |
1600307 | 插頭 | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5“ | 20 | H5 | 新台幣500元 | |
1600407 | 觸底 | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5“ | 20 | H5 | 新台幣551元 | |
1600507 | 插頭 | 101C | 4 | 1" | 基金會 | 2.5“ | 28 | H3 | 新台幣470元 | |
1600607 | 觸底 | 101C | 4 | 1" | 基金會 | 2.5“ | 28 | H3 | 新台幣417元 | |
1600707 | 插頭 | 101C | 4 | 1.125“ | UNC | 2 23機構/ 32“ | 18 | H3 | 新台幣516元 |