項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16050 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 90mm |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605012135 | UNC | 3 | 110mm | 13 | H5 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣7,236元 | |
1605012205 | 基金會 | 3 | 100mm | 20 | H5 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣6,960元 | |
1605014204 | UNC | 3 | 80mm | 20 | H4 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣3,088元 | |
1605014284 | 基金會 | 3 | 80mm | 28 | H4 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣3,217元 | |
1605038165 | UNC | 3 | 100mm | 16 | H5 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 新台幣4,985元 | |
1605038245 | 基金會 | 3 | 100mm | 24 | H5 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 新台幣4,985元 | |
1605056245 | 基金會 | 3 | 90mm | 24 | H5 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 1.125“ | 新台幣4,088元 |