項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16250 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 140mm |
瀝青 | 12 |
中徑限制 | H8 |
小腿Dia | 0.8“ |
尺寸 | 1" |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2.5“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625000802 | 基金會 | 2 | 1 37機構/ 64“ | 80 | H2 | 0.141“ | #0 | 5機構/ 16“ | 新台幣3,232元 | |
1625000803 | 基金會 | 2 | 1 37機構/ 64“ | 80 | H3 | 0.141“ | #0 | 5機構/ 16“ | 新台幣3,266元 | |
1625001643 | UNC | 2 | 1 49機構/ 64“ | 64 | H3 | 0.141“ | #1 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,919元 | |
1625001723 | 基金會 | 2 | 1 49機構/ 64“ | 72 | H3 | 0.141“ | #1 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,919元 | |
1625002562 | UNC | 2 | 1 49機構/ 64“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣2,806元 | |
1625002563 | UNC | 2 | 1 49機構/ 64“ | 56 | H3 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣2,806元 | |
1625002642 | 基金會 | 2 | 1 49機構/ 64“ | 64 | H2 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣2,806元 |