項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16260 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2 13機構/ 64“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | #6 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626001308 | 2 | 2 31機構/ 64“ | 36 | H2 | 0.22“ | #8 | 15機構/ 16“ | 新台幣3,036元 | |
1626001408 | 2 | 2 31機構/ 64“ | 36 | H3 | 0.22“ | #8 | 15機構/ 16“ | 新台幣3,036元 | |
1626001508 | 3 | 2.75“ | 24 | H3 | 0.255“ | #10 | 1" | 新台幣3,040元 | |
1626001608 | 3 | 2.75“ | 24 | H4 | 0.255“ | #10 | 1" | 新台幣3,040元 | |
1626001708 | 3 | 2.75“ | 32 | H3 | 0.255“ | #10 | 1" | 新台幣3,152元 | |
1626000108 | 2 | 1 49機構/ 64“ | 56 | H1 | 0.141“ | #2 | 9機構/ 16“ | 新台幣2,772元 | |
1626000208 | 2 | 1 49機構/ 64“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 9機構/ 16“ | 新台幣2,888元 |