項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16350 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 63mm |
瀝青 | 0.50mm |
中徑限制 | D4 |
小腿Dia | 4.10mm |
尺寸 | M4 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 19mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1635003053 | 公制粗 | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | 新台幣2,345元 | |
1635003055 | 公制粗 | 2 | 56mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | 新台幣2,345元 | |
1635003353 | 公制精細 | 2 | 56mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | 新台幣2,477元 | |
1635003355 | 公制精細 | 2 | 56mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | 新台幣2,477元 | |
1635004056 | 公制精細 | 3 | 63mm | 0.50mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | 新台幣2,476元 | |
1635004074 | 公制粗 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | 新台幣2,382元 | |
1635004076 | 公制粗 | 3 | 63mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | 新台幣2,382元 |