扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1635012751成型絲錐成型12x1.75mm V塗層| AG3VCP 33VU60

OSG 1635012751 成型絲錐 成型 12x1.75mm V 塗層

有現貨
貨號:AG3VCP Model: 1635012751,en交叉參考:33VU60

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,437 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋成型絲錐
V塗層
清單編號16350
材料高速鋼鈷
長笛數量4
總長度110mm
瀝青1.75mm
中徑限制D11
小腿Dia9.30mm
尺寸M12
龍頭風格成型
螺紋方向右手
螺紋長度42mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)1.91
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋類型長笛數量總長度瀝青中徑限制小腿Dia尺寸螺紋長度價錢
OSG 1635002043成型絲錐成型2x0.40mm V塗層| AG3VAF 33VU05 1635002043公制粗245mm0.40mmD33.58mmM211mm新台幣2,550元
OSG 1635002045 Forming Tap Forming 2x0.40mm V 塗層 | AG3VAG 33VU06 1635002045公制粗245mm0.40mmD53.58mmM211mm新台幣2,550元
OSG 1635010018成型絲錐成型10x1.00mm V塗層| AG3VBH 33VU31 1635010018公制精細490mm1.00mmD89.68mmM1032mm新台幣4,109元
OSG 1635010156成型絲錐成型10x1.50mm V塗層| AG3VBJ 33VU32 1635010156公制粗4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm新台幣4,151元
OSG 1635010255成形絲錐成形10x1.25mm V塗層| AG3VBK 33VU33 1635010255公制精細4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm新台幣4,151元
OSG 1635012156成型絲錐成型12x1.50mm V塗層| AG3VBL 33VU34 1635012156公制精細4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm新台幣5,381元
OSG 1635012756成型絲錐成型12x1.75mm V塗層| AG3VBM 33VU35 1635012756公制粗4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm新台幣5,845元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1635012751 成型絲錐 成型 12x1.75mm V 塗層
新台幣5,437元 /單元