項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16350 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 110mm |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D11 |
小腿Dia | 13.70mm |
尺寸 | M18 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 46mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1635002043 | 公制粗 | 2 | 45mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | 11mm | 新台幣2,524元 | |
1635002045 | 公制粗 | 2 | 45mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | 11mm | 新台幣2,524元 | |
1635010018 | 公制精細 | 4 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | 新台幣4,109元 | |
1635010156 | 公制粗 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 新台幣4,109元 | |
1635010255 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 新台幣4,109元 | |
1635012156 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 新台幣5,381元 | |
1635012756 | 公制粗 | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 新台幣5,595元 |