項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 16450 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 140mm |
瀝青 | 12 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 1.125“ |
尺寸 | 1" |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1645002562 | UNC | 2 | 1 49機構/ 64“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 16 7機構/ 14“ | 新台幣3,022元 | |
1645003482 | UNC | 2 | 1 61機構/ 64“ | 48 | H2 | 0.141“ | #3 | 1 2機構/ 14“ | 新台幣2,472元 | |
1645004402 | UNC | 2 | 2 13機構/ 64“ | 40 | H2 | 0.141“ | #4 | 16 9機構/ 14“ | 新台幣2,099元 | |
1645004482 | 基金會 | 2 | 2 13機構/ 64“ | 48 | H2 | 0.141“ | #4 | 16 9機構/ 14“ | 新台幣2,061元 | |
1645005402 | UNC | 2 | 2 13機構/ 64“ | 40 | H2 | 0.141“ | #5 | 8 5機構/ 14“ | 新台幣2,061元 | |
1645006322 | UNC | 2 | 2 13機構/ 64“ | 32 | H2 | 0.141“ | #6 | 16 11機構/ 14“ | 新台幣2,061元 | |
1645006323 | UNC | 2 | 2 13機構/ 64“ | 32 | H3 | 0.141“ | #6 | 16 11機構/ 14“ | 新台幣2,061元 |