項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16500 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 63mm |
瀝青 | 0.50mm |
中徑限制 | D3 |
小腿Dia | 4.10mm |
尺寸 | M4 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 21mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650000108 | 公制粗 | 3 | 55mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 18mm | 新台幣1,712元 | |
1650000308 | 公制粗 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 21mm | 新台幣1,599元 | |
1650000408 | 公制精細 | 3 | 69mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 25mm | 新台幣1,741元 | |
1650000508 | 公制粗 | 3 | 69mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 25mm | 新台幣1,657元 | |
1650000608 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.50mm | D3 | 6.40mm | M6 | 30mm | 新台幣1,757元 | |
1650000708 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 30mm | 新台幣1,649元 | |
1650000808 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 30mm | 新台幣1,831元 |