項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16505 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2 13機構/ 64“ |
瀝青 | 40 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #4 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 45機構/ 64“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 項目 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650500208 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #4 | 修改底 | 45機構/ 64“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣1,497元 | |
1650500308 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #5 | 修改底 | 45機構/ 64“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,472元 | |
1650500408 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #5 | 修改底 | 45機構/ 64“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣1,497元 | |
1650500508 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #6 | 修改底 | 25機構/ 32“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,402元 | |
1650500608 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #6 | 修改底 | 25機構/ 32“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,402元 | |
1650500708 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #6 | 修改底 | 25機構/ 32“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣1,265元 | |
1650500808 | 0.168“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #8 | 修改底 | 53機構/ 64“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,424元 |