項目 | 螺旋點攻 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16510 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 100mm |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 9.70mm |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 39mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651002308 | 公制粗 | 3 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 43mm | 新台幣5,969元 | |
1651002408 | 公制精細 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 44mm | 新台幣8,053元 | |
1651002508 | 公制粗 | 3 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 44mm | 新台幣8,261元 | |
1651002608 | 公制精細 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 25.00mm | M22 | 44mm | 新台幣8,793元 | |
1651000108 | 公制粗 | 3 | 55mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 18mm | 新台幣1,344元 | |
1651000208 | 公制精細 | 3 | 63mm | 0.50mm | D3 | 4.10mm | M4 | 21mm | 新台幣1,243元 | |
1651000308 | 公制粗 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 21mm | 新台幣1,093元 |