項目 | 螺旋點攻 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 301 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.22“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 15機構/ 16“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101700108 | 9機構/ 16“ | 11017 | 2 | UNC | 2 13機構/ 64“ | 40 | H2 | 0.141“ | 新台幣1,031元 | |
1101700208 | 11機構/ 16“ | 11017 | 2 | UNC | 2 13機構/ 64“ | 32 | H3 | 0.141“ | 新台幣999元 | |
1101700308 | 3機構/ 4“ | 11017 | 3 | UNC | 2 31機構/ 64“ | 32 | H3 | 0.168“ | 新台幣962元 | |
1101700408 | 7機構/ 8“ | 11017 | 3 | UNC | 2.75“ | 24 | H3 | 0.194“ | 新台幣962元 | |
1101700508 | 7機構/ 8“ | 11017 | 3 | 基金會 | 2.75“ | 32 | H3 | 0.194“ | 新台幣1,027元 | |
1101700608 | 1" | 11017 | 3 | UNC | 80mm | 20 | H3 | 0.255“ | 新台幣1,081元 | |
1101700708 | 1" | 11017 | 3 | 基金會 | 80mm | 28 | H3 | 0.255“ | 新台幣1,081元 |