項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 所以 |
清單編號 | 315 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 完 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1715701 | 9機構/ 16“ | 所以 | 2 | 1.875“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 新台幣3,158元 | |
1715801 | 11機構/ 16“ | 所以 | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141“ | #4 | 新台幣2,462元 | |
1715901 | 7機構/ 8“ | 所以 | 3 | 2.375“ | 32 | H2 | 0.194“ | #6 | 新台幣2,012元 | |
1716001 | 7機構/ 8“ | 所以 | 3 | 2.375“ | 32 | H3 | 0.194“ | #6 | 新台幣2,162元 | |
1716101 | 15機構/ 16“ | 所以 | 3 | 2.375“ | 32 | H2 | 0.22“ | #8 | 新台幣1,600元 | |
1716201 | 15機構/ 16“ | 所以 | 3 | 2.375“ | 32 | H3 | 0.22“ | #8 | 新台幣2,012元 | |
1716301 | 1" | 所以 | 3 | 2.5“ | 32 | H2 | 0.255“ | #10 | 新台幣2,063元 |