項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 303 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762305 | 基金會 | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,976元 | |
1732205 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141“ | #6 | 11機構/ 16“ | 新台幣1,116元 | |
1732305 | UNC | 3 | 2.125“ | 32 | H3 | 0.168“ | #8 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,146元 | |
1732405 | UNC | 3 | 2.375“ | 24 | H3 | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣1,036元 | |
1732505 | 基金會 | 3 | 2.375“ | 32 | H3 | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣1,036元 | |
1732705 | 基金會 | 3 | 2.5“ | 28 | H3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣1,272元 | |
1732805 | UNC | 3 | 2 23機構/ 32“ | 18 | H3 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 1.125“ | 新台幣1,468元 |