項目 | 長鑽頭 |
十進制等效 | 0.0938 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 120度 |
完 | 西西里島 |
長笛長度 | 56mm |
分數大小 | 3機構/ 32“ |
級 | 高性能 |
清單編號 | 1750 |
材料 | 高速鋼 |
公制尺寸 | 2.38 |
件數 | 1 |
總長度 | 95mm |
點類型 | X細化 |
尺寸 | 3機構/ 32“ |
類別 | 錐體 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 長笛長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
17543111 | 33mm | 75mm | 新台幣1,264元 |