項目 | 長鑽頭 |
十進制等效 | 0.1719 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 120度 |
完 | 西西里島 |
長笛長度 | 100mm |
分數大小 | 11機構/ 64“ |
級 | 高性能 |
清單編號 | 1750 |
材料 | 高速鋼 |
公制尺寸 | 4.37 |
件數 | 1 |
總長度 | 160mm |
點類型 | R細化 |
尺寸 | 11機構/ 64“ |
類別 | 錐體 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 公制尺寸 | 總長度 | 點類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17515311 | 0.0781 | 46mm | 5機構/ 64“ | 1.98 | 85mm | X細化 | 5機構/ 64“ | 新台幣1,613元 |