扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1756101螺旋凹槽絲錐底部M14 x 1.50 S / O 3凹槽| AH3ZDN 33XH62

OSG 1756101 螺旋槽絲錐底部 M14 x 1.50 S/O 3 槽

有現貨
貨號:AH3ZDN Model: 1756101,en交叉編號:33XH62

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,555 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目敲打
尺寸類型公制
氧化
清單編號343
材料高速鋼
長笛數量3
件數1
總長度91mm
小腿Dia10.90mm
龍頭風格螺旋長笛
螺紋方向右手
螺紋長度42mm
螺紋尺寸M14-1.50
螺紋類型公制精細

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)1.91

產品詳細說明:

  • 點擊分組:點擊
  • 中徑限制:D6

產品型號

產品型號螺紋類型尺寸類型清單編號長笛數量總長度小腿Dia螺紋長度螺紋尺寸價錢
OSG 1302401401 螺旋槽絲錐改進底部 1-1/4-8 S/O 5 槽 | AH3ZDP 33XJ67 1302401401基金會英寸130245180mm1.021“2 9機構/ 16“1-1 / 4“ -8新台幣20,117元
OSG 1311601801螺旋槽絲錐修改的底部M27x3.00 S / O 4槽| AH3ZDQ 33XK76 1311601801公制粗公制131164160mm22.70mm64mmM27-3.00新台幣14,614元
OSG 0145401螺旋凹槽絲錐底部#8-32 S / O 3凹槽| AH3ZFD 33ZC87 0145401UNC英寸30232.375“0.22“15機構/ 16“#8-32新台幣2,020元
OSG 30202601 螺旋槽絲錐修改底部 1/2-20 S/O 4 槽 | AH3ZFF 33ZE04 30202601基金會英寸30243 13機構/ 16“0.48“1 13機構/ 16“1 / 2“-20新台幣5,607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1756101 螺旋槽絲錐底部 M14 x 1.50 S/O 3 槽
新台幣3,555元 /單元