扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1972801 直槽絲錐塞 4.5x0.75mm S/o | AG4FUT 33YV28

OSG 1972801 直槽絲錐塞 4.5x0.75mm S/o

有現貨
貨號:AG4FUT Model: 1972801,en交叉編號:33YV28

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$578 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直槽絲錐
蒸汽氧化物
清單編號141
材料高速鋼
長笛數量4
總長度60mm
瀝青0.75mm
中徑限制D4
小腿Dia5.00mm
尺寸M4.5
龍頭風格插頭
螺紋方向右手
螺紋長度22mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號小腿Dia清單編號尺寸龍頭風格螺紋方向螺紋長度螺紋類型價錢
OSG 1608207 直槽絲錐 6 x 1.00mm S/o 氮化 | AG3NTB 33PD56 16082074.85mm蒸汽氧化氮化物141CM6觸底右手25mm公制粗新台幣592元
OSG 1105400108直槽絲錐底部6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mm氮化鈦11054M6觸底右手26mm公制粗新台幣1,535元
OSG 1105400208直槽絲錐底部8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mm氮化鈦11054M8觸底右手29mm公制粗新台幣1,790元
OSG 1105400308 直槽絲錐打底 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mm氮化鈦11054M10觸底右手33mm公制粗新台幣2,065元
OSG 2407503直槽絲錐塞1/2英寸x 13氮化物| AG4EHP 33YK59 24075030.367“氮化物2401機構/ 2“插頭右手1 21機構/ 32“UNC新台幣1,535元
OSG 2407603直槽絲錐下端1/2英寸x 13氮化物| AG4EHQ 33YK60 24076030.367“氮化物2401機構/ 2“觸底右手1 21機構/ 32“UNC新台幣1,476元
OSG 2494503 直槽絲錐塞 7/16 英寸 x 14 氮化 | AG4EJM 33YK80 24945030.323“氮化物2407機構/ 16“插頭右手1.437“UNC新台幣1,333元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1972801 直槽絲錐塞 4.5x0.75mm S/o
新台幣578元 /單元