項目 | 直槽絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 141 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 69mm |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 8.08mm |
尺寸 | M8 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 34mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1590101 | 超大插頭 | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5“ | 20 | + 0.005 | 新台幣566元 | |
1590301 | 超大插頭 | 101H | 4 | 1" | 基金會 | 2.5“ | 28 | + 0.005 | 新台幣566元 | |
1975601 | 觸底 | 141 | 4 | 46mm | 公制精細 | 97mm | 1.50mm | D6 | 新台幣2,658元 | |
22622 | 觸底 | 121 | 3 | 24mm | 公制粗 | 62mm | 1.00mm | 2 | 新台幣529元 | |
22628 | 觸底 | 121 | 4 | 30mm | 公制粗 | 70mm | 1.25mm | 2 | 新台幣586元 | |
22633 | 插頭 | 121 | 4 | 32mm | 公制粗 | 75mm | 1.50mm | 2 | 新台幣1,237元 | |
1125901 | 插頭 | 101H | 4 | 1 13機構/ 16“ | 基金會 | 3 13機構/ 16“ | 18 | + 0.005 | 新台幣2,629元 |