扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1976201 直槽絲錐底部 18 x 1.50mm S/o | AG4FVH 33YV47

OSG 1976201 直槽絲錐底部 18 x 1.50mm S/o

有現貨
貨號:AG4FVH Model: 1976201,en交叉編號:33YV47

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,629 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直槽絲錐
蒸汽氧化物
清單編號141
材料高速鋼
長笛數量4
總長度102mm
瀝青1.50mm
中徑限制D6
小腿Dia13.70mm
尺寸M18
龍頭風格觸底
螺紋方向右手
螺紋長度46mm
螺紋類型公制精細

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)2.29
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)2.29
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號龍頭風格清單編號長笛數量螺紋長度螺紋類型總長度瀝青中徑限制價錢
OSG 1590101直槽絲錐塞1/4英寸x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101超大插頭101H41"UNC2.5“20+ 0.005新台幣575元
OSG 1590301直槽絲錐E插頭1/4英寸x 28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301超大插頭101H41"基金會2.5“28+ 0.005新台幣575元
OSG 1975601直槽絲錐底部16 x 1.50mm S / o | AG4EKT 33YV43 1975601觸底141446mm公制精細97mm1.50mmD6新台幣2,702元
OSG 22622直槽絲錐底部6 x 1.00mm S / o | AG4EKX 33YW28 22622觸底121324mm公制粗62mm1.00mm2新台幣546元
OSG 22628 直槽絲錐底部 8 x 1.25mm S/o | AG4EKZ 33YW30 22628觸底121430mm公制粗70mm1.25mm2新台幣590元
OSG 22633直槽絲錐插頭10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633插頭121432mm公制粗75mm1.50mm2新台幣1,275元
OSG 1125901直槽絲錐插頭5/8英寸x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901插頭101H41 13機構/ 16“基金會3 13機構/ 16“18+ 0.005新台幣2,671元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1976201 直槽絲錐底部 18 x 1.50mm S/o
新台幣3,629元 /單元