項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 143 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 60mm |
瀝青 | 0.80mm |
中徑限制 | D4 |
小腿Dia | 5.00mm |
尺寸 | M5 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 22mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430708 | 觸底 | 107 | 3 | 1.125“ | 基金會 | 2 23機構/ 32“ | 24 | H3 | 新台幣1,595元 | |
1430808 | 插頭 | 107 | 3 | 1.25“ | UNC | 2 15機構/ 16“ | 16 | H3 | 新台幣1,727元 | |
1430908 | 觸底 | 107 | 3 | 1.25“ | UNC | 2 15機構/ 16“ | 16 | H3 | 新台幣1,878元 | |
1431008 | 插頭 | 107 | 3 | 1.25“ | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H3 | 新台幣1,667元 | |
1431108 | 觸底 | 107 | 3 | 1.25“ | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H3 | 新台幣1,569元 | |
1431208 | 插頭 | 107 | 3 | 1.437“ | UNC | 3.156“ | 14 | H3 | 新台幣2,289元 | |
1986708 | 觸底 | 143 | 3 | 32mm | 公制粗 | 74mm | 1.50mm | D6 | 新台幣2,184元 |