項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 0.125 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 1" |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 粗加工 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
結束樣式 | 角半徑 |
完 | 鈦鋁 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 40學位 |
切割長度 | 1.5“ |
清單編號 | 2015 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1" |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 1" |
類別 | 更粗糙 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 角半徑 | 直徑 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150111 | 0.030 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 2" | 1/4 | 新台幣3,948元 | |
20150211 | 0.030 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 1/4 | 新台幣4,350元 | |
20150311 | 0.030 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 2" | 3機構/ 8“ | 新台幣4,734元 | |
20150411 | 0.030 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣4,816元 | |
20150511 | 0.030 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,655元 | |
20150611 | 0.030 | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 3" | 1機構/ 2“ | 新台幣8,697元 | |
20150811 | 0.060 | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 3" | 1機構/ 2“ | 新台幣6,921元 |