項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 方形 |
完 | 光明 |
級 | 微粒碳化物 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1機構/ 4“ |
清單編號 | 2024 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1機構/ 4“ |
頸部直徑 | 0.246“ |
頸部長度 | 2.125“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207706030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 螺旋角 | 切割長度 | 清單編號 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100300 | 1機構/ 4“ | 30學位 | 3機構/ 4“ | 2010 | - | - | 2 | 2.5“ | 新台幣1,688元 | ||
20100500 | 3機構/ 8“ | 30學位 | 1" | 2010 | - | - | 2 | 2.5“ | 新台幣2,153元 | ||
20100700 | 1機構/ 2“ | 30學位 | 1.25“ | 2010 | - | - | 2 | 3" | 新台幣3,528元 | ||
20100900 | 3機構/ 4“ | 30學位 | 1.625“ | 2010 | - | - | 2 | 4" | 新台幣9,148元 | ||
20241400 | 3機構/ 4“ | 30學位 | 3機構/ 4“ | 2024 | 0.746“ | 2.5“ | 2 | 6" | 新台幣12,950元 | ||
20410100 | 1機構/ 8“ | 45學位 | 1機構/ 4“ | 2041 | - | - | 3 | 1.5“ | 新台幣718元 | ||
20410900 | 3機構/ 16“ | 45學位 | 5機構/ 16“ | 2041 | - | - | 3 | 2" | 新台幣989元 |