扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 2103000螺旋點形塞5/16英寸x 18亮| AG4DZM 33YH53

OSG 2103000 螺旋尖水龍頭插頭 5/16 英寸 x 18 明亮

有現貨
貨號:AG4DZM Model: 2103000,en交叉編號:33YH53

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,333 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋點攻
光明
清單編號917
材料高速鋼
長笛數量2
總長度4"
瀝青18
中徑限制H3
小腿Dia0.318“
尺寸5機構/ 16“
龍頭風格插頭
螺紋方向右手
螺紋長度1.125“
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號小腿Dia清單編號尺寸龍頭風格螺紋長度螺紋類型材料價錢
OSG 1115710001螺旋點塞2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mm蒸汽氧化物344鎳M2.5插頭13mm公制粗VC-10新台幣2,123元
OSG 1115710008螺旋點塞2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mm氮化鈦344鎳M2.5插頭13mm公制粗VC-10新台幣2,588元
OSG 1115710108 螺旋點絲錐塞 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mm氮化鈦344鎳M3插頭16mm公制粗VC-10新台幣1,872元
OSG 1115710208螺旋點塞4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mm氮化鈦344鎳M4插頭19mm公制粗VC-10新台幣1,585元
OSG 1115710308螺旋點塞5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mm氮化鈦344鎳M5插頭22mm公制粗VC-10新台幣1,584元
OSG 1115710408螺旋點塞6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mm氮化鈦344鎳M6插頭25mm公制粗VC-10新台幣2,069元
OSG 1115710508 螺旋點絲錐塞 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mm氮化鈦344鎳M8插頭29mm公制粗VC-10新台幣2,254元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 2103000 螺旋尖水龍頭插頭 5/16 英寸 x 18 明亮
新台幣2,333元 /單元