項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化物 |
清單編號 | 240 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 24 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401103 | 插頭 | 240 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H3 | 新台幣833元 | |
2401203 | 觸底 | 240 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H3 | 新台幣833元 | |
2401503 | 插頭 | 240 | 3 | 11機構/ 16“ | UNC | 2" | 32 | H3 | 新台幣775元 | |
2401603 | 觸底 | 240 | 3 | 11機構/ 16“ | UNC | 2" | 32 | H3 | 新台幣685元 | |
2401903 | 插頭 | 240 | 3 | 3機構/ 4“ | UNC | 2.125“ | 32 | H3 | 新台幣685元 | |
2402403 | 觸底 | 240 | 3 | 7機構/ 8“ | UNC | 2.375“ | 24 | H3 | 新台幣685元 | |
2402803 | 觸底 | 240 | 3 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 2.375“ | 32 | H3 | 新台幣762元 |