項目 | 直槽絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 349 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 115mm |
瀝青 | 2.50mm |
中徑限制 | OH5 |
小腿Dia | 17.00mm |
尺寸 | M22 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 55mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006101500 | 25mm | 10061 | 4 | 公制粗 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | 新台幣6,234元 | |
1006101900 | 32mm | 10061 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | 新台幣11,143元 | |
1006102000 | 32mm | 10061 | 4 | 公制粗 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | 新台幣11,143元 | |
22800 | 9mm | 349 | 3 | 公制粗 | 34mm | 0.30mm | OH2 | 3.00mm | 新台幣10,866元 | |
22801 | 9mm | 349 | 3 | 公制粗 | 36mm | 0.35mm | OH3 | 3.00mm | 新台幣10,273元 | |
22802 | 11mm | 349 | 3 | 公制粗 | 36mm | 0.35mm | OH3 | 3.00mm | 新台幣10,273元 | |
22803 | 11mm | 349 | 3 | 公制粗 | 36mm | 0.35mm | OH3 | 3.00mm | 新台幣10,273元 |