項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 氧化 |
清單編號 | 288 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 2 |
件數 | 1 |
總長度 | 2.125“ |
小腿Dia | 0.168“ |
龍頭風格 | 螺旋點 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | #8-36 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
產品 | 型號 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2846201 | 280 | 4 | 6 1機構/ 16“ | 1.108“ | 3" | 1-3 / 8“ -12 | 新台幣22,010元 |