得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 289 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 69mm |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 8.08mm |
尺寸 | M7 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 34mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2805608 | 0.141“ | 氮化鈦 | 280 | #2 | 插頭 | 7機構/ 16“ | UNC | 高速鋼-E | 新台幣1,478元 | ||
2811408 | 0.141“ | 氮化鈦 | 280 | #4 | 插頭 | 9機構/ 16“ | UNC | 高速鋼-E | 新台幣945元 | ||
2835408 | 0.255“ | 氮化鈦 | 280 | 1機構/ 4“ | 插頭 | 1" | 基金會 | 高速鋼-E | 新台幣990元 | ||
2844008 | 0.697“ | 氮化鈦 | 280 | 7機構/ 8“ | 插頭 | 2 7機構/ 32“ | UNC | 高速鋼-E | 新台幣6,851元 | ||
2852001 | 1.233“ | 蒸汽氧化物 | 280 | 1.5“ | 插頭 | 3" | 8節距 | 高速鋼-E | 新台幣27,363元 | ||
2888205 | 5.00mm | 錫 | 288 | M5 | 插頭 | 22mm | 公制粗 | 高速鋼 | 新台幣758元 | ||
1204200 | 0.22“ | 光明 | 105 | #12 | 插頭 | 15機構/ 16“ | UNC | 高速鋼 | 新台幣566元 |