項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 296 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 74mm |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 9.70mm |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 32mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951300 | 修改底 | 295 | 2 | 9機構/ 16“ | UNC | 1.875“ | 40 | H2 | 新台幣1,427元 | |
2951400 | 修改底 | 295 | 2 | 9機構/ 16“ | UNC | 1.875“ | 40 | H3 | 新台幣1,348元 | |
2952500 | 修改底 | 295 | 2 | 11機構/ 16“ | UNC | 2" | 32 | H2 | 新台幣1,229元 | |
2953100 | 修改底 | 295 | 2 | 3機構/ 4“ | UNC | 2.125“ | 32 | H2 | 新台幣1,229元 | |
2954300 | 修改底 | 295 | 2 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 2.375“ | 32 | H2 | 新台幣1,099元 | |
2955600 | 修改底 | 295 | 2 | 1" | 基金會 | 2.5“ | 28 | H3 | 新台幣1,335元 | |
2956200 | 修改底 | 295 | 2 | 1.125“ | UNC | 2 23機構/ 32“ | 18 | H3 | 新台幣1,530元 |