項目 | 螺旋點攻 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 301 |
材料 | VA-3 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 36 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.22“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 15機構/ 16“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30100108 | 5機構/ 8“ | 301 | 2 | 1 15機構/ 16“ | 48 | H2 | 0.141“ | #3 | 新台幣2,055元 | |
30100208 | 11機構/ 16“ | 301 | 2 | 2" | 48 | H2 | 0.141“ | #4 | 新台幣1,644元 | |
30100308 | 7機構/ 8“ | 301 | 3 | 2.375“ | 40 | H2 | 0.194“ | #6 | 新台幣1,376元 | |
30100508 | 1" | 301 | 3 | 2.5“ | 24 | H2 | 0.255“ | #10 | 新台幣1,411元 | |
30100608 | 1" | 301 | 3 | 2.5“ | 24 | H3 | 0.255“ | #10 | 新台幣1,411元 | |
30100708 | 1.125“ | 301 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H2 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,830元 | |
30100808 | 1.125“ | 301 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H3 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,830元 |