項目 | 螺旋點攻 |
完 | 所以 |
清單編號 | 301 |
材料 | VA-3 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 24 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30100101 | 2 | 1 15機構/ 16“ | 48 | H2 | 0.141“ | #3 | 5機構/ 8“ | 新台幣1,787元 | |
30100201 | 2 | 2" | 48 | H2 | 0.141“ | #4 | 11機構/ 16“ | 新台幣1,428元 | |
30100301 | 3 | 2.375“ | 40 | H2 | 0.194“ | #6 | 7機構/ 8“ | 新台幣1,198元 | |
30100401 | 3 | 2.375“ | 36 | H2 | 0.22“ | #8 | 15機構/ 16“ | 新台幣1,198元 | |
30100501 | 3 | 2.5“ | 24 | H2 | 0.255“ | #10 | 1" | 新台幣1,407元 | |
30100701 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H2 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 1.125“ | 新台幣1,590元 | |
30100801 | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H3 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 1.125“ | 新台幣1,590元 |