扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 30202108 螺旋槽絲錐 改良打底 7/16 x 14 V 塗層 | AG4HEJ 33ZD94

OSG 30202108 螺旋槽絲錐 改良打底 7/16 x 14 V 塗層

有現貨
貨號:AG4HEJ Model: 30202108,en交叉編號:33ZD94

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,949 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋長笛絲錐
V塗層
清單編號302
材料VA-3
長笛數量3
總長度3.593
瀝青14
中徑限制H4
小腿Dia0.429“
尺寸7機構/ 16“
龍頭風格修改底
螺紋方向右手
螺紋長度1 21機構/ 32“
螺紋類型性病

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)1.91
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號龍頭風格清單編號長笛數量螺紋長度總長度瀝青中徑限制小腿Dia價錢
OSG 30201708 螺旋槽絲錐改良底部 3/8x24 V 塗層 | AG4GRB 33ZD88 30201708修改底30231 21機構/ 32“3.375“24H20.367“新台幣3,361元
OSG 30201808螺旋槽絲錐改性底部3 / 8x24 V塗層| AG4GRD 33ZD90 30201808修改底30231 21機構/ 32“3.375“24H30.367“新台幣3,361元
OSG 30206608螺旋槽絲錐修飾的底部1英寸x 12 V塗層| AG4GRF 33ZE72 30206608修改底30242 9機構/ 16“5.75“12H41.021“新台幣16,142元
OSG 30206708螺旋凹槽絲錐底部1英寸x 12 V塗層| AG4GRH 33ZE74 30206708觸底30242 9機構/ 16“5.75“12H41.021“新台幣16,923元
OSG 30206808螺旋槽絲錐修飾的底部1英寸x 12 V塗層| AG4GRK 33ZE76 30206808修改底30242 9機構/ 16“5.75“12H61.021“新台幣16,142元
OSG 30200108 螺旋槽絲錐底部 #3x48 V 塗層 | AG4HDC 33ZD60 30200108觸底30225機構/ 8“1 15機構/ 16“48H20.141“新台幣2,973元
OSG 30200208螺旋凹槽絲錐底部#4x48 V塗層| AG4HDE 33ZD62 30200208觸底302311機構/ 16“2"48H20.141“新台幣2,377元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 30202108 螺旋槽絲錐 改良打底 7/16 x 14 V 塗層
新台幣4,949元 /單元