項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化物 |
清單編號 | 114 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | 超大2B + |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | #10 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141203 | 7機構/ 16“ | 3 | 1.75“ | UNC | 56 | 超大號H7 | 0.141“ | #2 | 新台幣1,079元 | |
3141303 | 7機構/ 16“ | 3 | 1.75“ | UNC | 56 | 超大號H7 | 0.141“ | #2 | 新台幣933元 | |
3141803 | 7機構/ 16“ | 3 | 1.75“ | UNC | 56 | 超大2B + | 0.141“ | #2 | 新台幣932元 | |
3141903 | 7機構/ 16“ | 3 | 1.75“ | UNC | 56 | 超大2B + | 0.141“ | #2 | 新台幣952元 | |
3142203 | 9機構/ 16“ | 4 | 1.875“ | UNC | 40 | 超大號H7 | 0.141“ | #4 | 新台幣630元 | |
3142303 | 9機構/ 16“ | 4 | 1.875“ | UNC | 40 | 超大號H7 | 0.141“ | #4 | 新台幣630元 | |
3142803 | 9機構/ 16“ | 4 | 1.875“ | UNC | 40 | 超大2B + | 0.141“ | #4 | 新台幣629元 |