項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 315 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.25“ |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.59“ |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 項目 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31503008 | 0.59“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | 5機構/ 8“ | 修改底 | 2" | 性病 | VC-10 | 新台幣8,760元 | |
31503101 | 0.59“ | 蒸汽氧化物 | 螺旋長笛絲錐 | 5機構/ 8“ | 修改底 | 2" | 性病 | VC-10 | 新台幣7,618元 | |
31503201 | 0.987“ | 蒸汽氧化物 | 螺旋長笛絲錐 | 3機構/ 4“ | 修改底 | 2 7機構/ 32“ | 性病 | VC-10 | 新台幣10,600元 | |
31503208 | 0.987“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | 3機構/ 4“ | 修改底 | 2 7機構/ 32“ | 性病 | VC-10 | 新台幣12,190元 | |
1715708 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #2 | 修改底 | 9機構/ 16“ | 性病 | VC-10 | 新台幣4,256元 | |
1715808 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #4 | 修改底 | 11機構/ 16“ | 性病 | VC-10 | 新台幣2,860元 | |
1715908 | 0.194“ | V塗層 | 螺旋長笛絲錐 | #6 | 修改底 | 7機構/ 8“ | 性病 | VC-10 | 新台幣2,335元 |