項目 | 直槽絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 319 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 90mm |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | 2B |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190000 | 3 | 2 13機構/ 64“ | 40 | 0.141“ | #4 | 9機構/ 16“ | UNC | 新台幣5,569元 | |
3190100 | 3 | 2 13機構/ 64“ | 32 | 0.141“ | #6 | 11機構/ 16“ | UNC | 新台幣6,492元 | |
3190300 | 3 | 2.75“ | 24 | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | UNC | 新台幣6,725元 | |
3190400 | 3 | 2.75“ | 32 | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 新台幣6,715元 | |
3190500 | 3 | 80mm | 20 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | UNC | 新台幣7,104元 | |
3190600 | 3 | 80mm | 28 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 基金會 | 新台幣7,138元 | |
3190900 | 4 | 100mm | 16 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | UNC | 新台幣12,693元 |