項目 | 直槽絲錐 |
完 | DAY |
清單編號 | 329 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 13機構/ 64“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | 2B |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #6 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 11機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3291216 | UNC | 3 | 2 13機構/ 64“ | 40 | 3B | 0.141“ | #4 | 9機構/ 16“ | 新台幣14,717元 | |
3291316 | UNC | 3 | 2 13機構/ 64“ | 32 | 3B | 0.141“ | #6 | 11機構/ 16“ | 新台幣17,260元 | |
3291416 | UNC | 3 | 2 31機構/ 64“ | 32 | 3B | 0.168“ | #8 | 3機構/ 4“ | 新台幣21,330元 | |
3291516 | UNC | 4 | 2.75“ | 24 | 3B | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣21,614元 | |
3291616 | 基金會 | 4 | 2.75“ | 32 | 3B | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣21,614元 | |
3291716 | UNC | 4 | 80mm | 20 | 3B | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣22,186元 | |
3291816 | 基金會 | 4 | 80mm | 28 | 3B | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣22,186元 |