項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | HR |
清單編號 | 335鎳 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 項目 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350001083 | 0.8“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | 1" | 修改底 | 2.5“ | UNC | VC-10 | 新台幣23,759元 | |
3350001085 | 0.8“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | 1" | 修改底 | 2.5“ | UNC | VC-10 | 新台幣23,759元 | |
3350001123 | 0.8“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | 1" | 修改底 | 2.5“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣23,759元 | |
3350002562 | 0.141“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | #2 | 修改底 | 7機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣5,467元 | |
3350004402 | 0.141“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | #4 | 修改底 | 9機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣3,649元 | |
3350004403 | 0.141“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | #4 | 修改底 | 9機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣3,649元 | |
3350006322 | 0.141“ | 螺旋長笛絲錐 | 335鎳 | #6 | 修改底 | 11機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣3,030元 |