項目 | 螺旋點攻 |
完 | 所以 |
清單編號 | 344STI |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 64mm |
瀝青 | 0.80mm |
中徑限制 | D3 |
小腿Dia | 6.40mm |
尺寸 | M5 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25mm |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714601 | 9機構/ 16“ | 314 | 2 | 1.875“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 新台幣2,392元 | |
1714701 | 11機構/ 16“ | 314 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141“ | #4 | 新台幣1,765元 | |
1714801 | 7機構/ 8“ | 314 | 3 | 2.375“ | 32 | H2 | 0.194“ | #6 | 新台幣1,455元 | |
1714901 | 7機構/ 8“ | 314 | 3 | 2.375“ | 32 | H3 | 0.194“ | #6 | 新台幣1,476元 | |
1715001 | 15機構/ 16“ | 314 | 3 | 2.375“ | 32 | H2 | 0.22“ | #8 | 新台幣1,476元 | |
1715101 | 15機構/ 16“ | 314 | 3 | 2.375“ | 32 | H3 | 0.22“ | #8 | 新台幣1,455元 | |
1715201 | 1" | 314 | 3 | 2.5“ | 32 | H2 | 0.255“ | #10 | 新台幣1,510元 |