項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 345STI |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 64mm |
瀝青 | 0.80mm |
中徑限制 | D3 |
小腿Dia | 6.40mm |
尺寸 | M5 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25mm |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 完 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34500101 | 14mm | 蒸汽氧化物 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | 新台幣3,595元 | |
34500201 | 16mm | 所以 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | 新台幣2,997元 | |
34500301 | 3機構/ 4“ | 蒸汽氧化物 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | 新台幣2,112元 | |
34500401 | 24mm | 蒸汽氧化物 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | 新台幣2,082元 | |
34500601 | 34mm | 蒸汽氧化物 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | 新台幣2,346元 | |
34500701 | 32mm | 蒸汽氧化物 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | 新台幣2,582元 | |
34500801 | 42mm | 所以 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | 新台幣3,541元 |