得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 2.5mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
結束樣式 | 球鼻 |
完 | 光明 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 8mm |
清單編號 | 402BN |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 2.50mm |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 39mm |
小腿Dia | 3.00mm |
類別 | Regular |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 尺寸類型 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0197-BN | 0.5mm | 公制 | 光明 | 1.5mm | 2 | 39mm | 3.00mm | 新台幣1,213元 | |
402-0197-BN11 | 0.5mm | 公制 | 鈦鋁 | 1.5mm | 2 | 39mm | 3.00mm | 新台幣1,321元 | |
402-0312-BN11 | 1機構/ 32“ | 分數英寸 | 鈦鋁 | 1機構/ 8“ | 2 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,098元 | |
402-0394-BN | 1mm | 公制 | 光明 | 3mm | 2 | 39mm | 3.00mm | 新台幣874元 | |
402-0394-BN11 | 1mm | 公制 | 鈦鋁 | 3mm | 2 | 39mm | 3.00mm | 新台幣1,003元 | |
402-0469-BN | 3機構/ 64“ | 分數英寸 | 光明 | 9機構/ 64“ | 2 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣630元 | |
402-0469-BN11 | 3機構/ 64“ | 分數英寸 | 鈦鋁 | 9機構/ 64“ | 2 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣702元 |