得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 5mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | 中心切割 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
結束樣式 | 球鼻 |
完 | 鈦鋁 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 16mm |
清單編號 | 404BN |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 5.00mm |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 51mm |
小腿Dia | 5.00mm |
類別 | Regular |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 清單編號 | 角半徑 | 直徑 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-0312 | 404 | - | 1機構/ 32“ | - | - | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣797元 | |
404-031211 | 404 | - | 1機構/ 32“ | - | - | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣895元 | |
404-0394 | 404 | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | 新台幣926元 | |
404-039411 | 404 | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | 新台幣938元 | |
404-0394-BN | 404BN | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | 新台幣1,152元 | |
404-0394-BN11 | 404BN | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | 新台幣1,020元 | |
404-0469 | 404 | - | 3機構/ 64“ | - | - | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣558元 |