Osg 457104111 |立銑刀角 R. 4.00mm D 80.00mm Oal | 33pa98 | XNUMXpaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 457104111立銑刀角R.4.00mm D 80.00mm油| AG3NLU 33PA98

OSG 457104111 立銑刀角 R. 4.00mm D 80.00mm 鋁

有現貨
貨號:AG3NLU Model: 457104111,en交叉參考:33PA98

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,159 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
角半徑0.20mm
切割方向右手
切割類型中心
尺寸類型公制
立銑刀應用結束
立銑刀樣式角半徑
WXS(R)
微粒碳化物
螺旋角30學位
切割長度6mm
清單編號4571
材料碳化物
銑削直徑4.00mm
頸部直徑3.80mm
頸部長度20mm
長笛數量4
總長度80mm
小腿Dia6.00mm

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.27
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207706030

產品詳細說明:

  • 鑄鐵(K)兼容性(是)
  • 強化(H)兼容性(是)
  • 不銹鋼(M)兼容性(是)
  • 鋼(P)兼容性(是)

產品型號

產品型號頸部長度角半徑尺寸類型長笛數量總長度小腿Dia螺旋角價錢
OSG 20421900立銑刀角R. 1/4英寸D 2-1 / 2英寸油| AG3NJY 33PA53 20421900-0.02“分數英寸32.5“1機構/ 4“光明45學位新台幣1,776元
OSG 20426000立銑刀角R. 3/4英寸D 4英寸Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12“分數英寸34"3機構/ 4“光明45學位新台幣11,070元
OSG 20480700立銑刀角R. 1/2英寸D 4英寸Oal 3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125“0.03“分數英寸34"1機構/ 2“光明45學位新台幣5,239元
OSG 457103111 立銑刀角 R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mm公制470mm6.00mmWXS(R)30學位新台幣3,102元
OSG 457106011立銑刀角R.6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mm公制490mm6.00mmWXS(R)30學位新台幣3,897元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 457104111 立銑刀角 R. 4.00mm D 80.00mm 鋁
新台幣3,159元 /單元