扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 5005508 螺旋槽絲錐底部 3/8 英吋 x 16 Ticn | AG4BHM 33XP32

OSG 5005508 螺旋槽絲錐底部 3/8 英寸 x 16 Ticn

有現貨
貨號: AG4BHM Model: 5005508,en交叉參考:33XP32

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,532 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋長笛絲錐
氮化鈦
清單編號107
材料高速鋼
長笛數量3
總長度2 15機構/ 16“
瀝青16
中徑限制H5
小腿Dia0.381“
尺寸3機構/ 8“
龍頭風格觸底
螺紋方向右手
螺紋長度1.25“
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.52
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)1.52
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號龍頭風格清單編號長笛數量螺紋長度螺紋類型總長度瀝青中徑限制價錢
OSG 1430708螺旋凹槽絲錐底部5/16英寸x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708觸底10731.125“基金會2 23機構/ 32“24H3新台幣1,595元
OSG 1430808螺旋凹槽絲錐塞3/8英寸x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808插頭10731.25“UNC2 15機構/ 16“16H3新台幣1,727元
OSG 1430908 螺旋槽絲錐底部 3/8 英寸 x 16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908觸底10731.25“UNC2 15機構/ 16“16H3新台幣1,878元
OSG 1431008 3/8英寸x 24 Ticn螺旋凹槽絲錐塞| AG4AYF 33XN83 1431008插頭10731.25“基金會2 15機構/ 16“24H3新台幣1,667元
OSG 1431108螺旋凹槽絲錐底部3/8英寸x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108觸底10731.25“基金會2 15機構/ 16“24H3新台幣1,569元
OSG 1431208螺旋凹槽絲錐塞7/16英寸x 14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208插頭10731.437“UNC3.156“14H3新台幣2,289元
OSG 1986708 螺旋槽絲錐底部 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708觸底143332mm公制粗74mm1.50mmD6新台幣2,184元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 5005508 螺旋槽絲錐底部 3/8 英寸 x 16 Ticn
新台幣1,532元 /單元