Osg 5816300 |方頭立銑刀,光亮表面處理,非中心切削,6 刃,銑削直徑 40 毫米 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 5816300 方頭立銑刀,光亮表面處理,非中心切削,6 刃,銑削直徑 40 mm | CT6RQB 35DH63

OSG 5816300 方頭立銑刀,光亮表面處理,非中心切削,6 刃,銑削直徑 40 毫米

有現貨
貨號: CT6RQB Model: 5816300,en交叉編號:35DH63

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,941 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目方頭銑刀

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
OSG 5256200 方頭立銑刀,光亮表面處理,中心切削,2 刃,1 1/2 英吋銑削直徑 | CT6QNL 35DG36 5256200新台幣8,515元
OSG 5356200 方頭立銑刀,光亮表面處理,中心切削,2 刃,1 1/2 英吋銑削直徑 | CT6QNM 35DG75 5356200新台幣12,157元
OSG 5306200 方頭立銑刀,光亮表面處理,中心切削,2 刃,1 1/2 英吋銑削直徑 | CT6QNN 35DG63 5306200新台幣9,083元
OSG 5255300 方頭立銑刀,光亮表面處理,中心切削,2 刃,1 1/4 英吋銑削直徑 | CT6QNP 35DG34 5255300新台幣7,098元
OSG 5306100 方頭立銑刀,光亮表面處理,中心切削,2 刃,1 1/4 英吋銑削直徑 | CT6QNQ 35DG62 5306100新台幣7,556元
OSG 5356100 方頭立銑刀,光亮表面,中心切削,2 刃,1 1/4 英吋銑削直徑 | CT6QNR 35DG74 5356100新台幣10,086元
OSG 5276100 方頭立銑刀,光亮表面處理,中心切削,2 刃,1 1/4 英吋銑削直徑 | CT6QNT 35DG50 5276100新台幣8,068元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 5816300 方頭立銑刀,光亮表面處理,非中心切削,6 刃,銑削直徑 40 毫米
新台幣7,941元 /單元