項目 | 硬質合金鑽 |
角 | 90學位 |
刀具直徑 | 1機構/ 8“ |
切削刃類型 | 右手 |
切割長度 | 3機構/ 32“ |
最高 轉速 | 80,000 |
總長度 | 1.5“ |
柄材料 | 碳化物 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 8“ |
三方圈 | 60度夾角 |
貿易編號 | SJ-42 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 刀具直徑 | 切割長度 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800-8015-30 | 60學位 | 3.00mm | 2.5“ | 50mm | 6" | 新台幣543元 | |
900-9015 | 90學位 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 32“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣490元 | |
900-9015-30 | 60學位 | 3.00mm | 2.5“ | 50mm | 6" | 新台幣503元 |